• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, filettatura ISO metrica, profilo parziale, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, da dimensione filettatura=M7,0, L2=15 mm

Codice art.: MA4.MT10.01.15.05 AM X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo MA4.MT10.01.15.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769205046
Codice del produttore AQ0PX800
Numero-L L23830 101060
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresatura di filetti ISO, profilo parziale, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, da dimensione filetto = M7,0, L2=15 mm

Parametri tecnici:

  • w = 0,13 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 0,54 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M7,0
  • Passo (a) = 1,0 mm
  • Passo (da) = 1,0 mm