• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simmill AX endefræser, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, fra gevindstørrelse=M7.0, L2=15 mm

Art.-nr.: MA4.MT10.01.15.05 AM X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer MA4.MT10.01.15.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769205046
Producentnummer AQ0PX800
L-nummer L23830 101060
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Metr. ISO-gevindfræsning, delvis profil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, fra gevindstørrelse = M7,0, L2=15 mm

Tekniske parametre:

  • w = 0,13 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 0,54 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Fra gevindstørrelse = M7,0
  • Svingning (til) = 1,0 mm
  • Stigning (fra) = 1,0 mm