simmill AX fresa a candela, fresatura generale di scanalature, DIN 6535 HA, w=1 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Codice art.: MA3.100.15.06.00 AG X510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo MA3.100.15.06.00 AG X510
EAN / GTIN 4069769199413
Codice del produttore AAZ2X510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura generale di scanalature, DIN 6535 HA
w=1 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 6,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,02)