simmill AX Schaftfräser, Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA, w=1 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Artikel-Nr.: MA3.100.15.06.00 AG X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer MA3.100.15.06.00 AG X510
EAN / GTIN 4069769199413
Herstellernummer AAZ2X510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Allgemeines Nutfräsen, DIN 6535 HA
w=1 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 3,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz ±0,02)