• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill AX fresa a candela, chiavette a disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=1 mm, cerchio di taglio=4,5 mm, tmax=1 mm

Codice art.: MA3.100.04.06.00 AS X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo MA3.100.04.06.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199277
Codice del produttore AK0YX800
Numero-L L23830 100914
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chiavette Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1 mm, cerchio di taglio=4,5 mm, tmax=1 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 4,5 mm
  • Montaggio secondo = DIN 6535 HA
  • tmax = 1,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza e8)
  • ZEFP = 3