• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill AX Schaftfräser, Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=1 mm, Schneidkreis=4,5 mm, tmax=1 mm

Artikel-Nr.: MA3.100.04.06.00 AS X800
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
Artikelnummer MA3.100.04.06.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769199277
Herstellernummer AK0YX800
L-Nummer L23830 100914
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Scheibenfedernuten (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1 mm, Schneidkreis=4,5 mm, tmax=1 mm

Technische Parameter:

  • ØDS = 4,5 mm
  • Aufnahme nach = DIN 6535 HA
  • tmax = 1,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz e8)
  • ZEFP = 3