• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

fresa simmill AX, fresatura di scanalature a raggio completo, w=1 mm, R=0,5 mm

Codice art.: MA3.100.04.04.05 AV X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MA3.100.04.04.05 AV X800
EAN / GTIN 4069769199208
Codice del produttore AZ19X800
Numero-L L23830 1179
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa SIMTEK simmill AX
Fresatura di scanalature a raggio completo
w=1 mm, R=0,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 4,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 2,55 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • ØDS = 3,8 mm