simturn AX maró, teljes sugarú hornyok marása, w=1 mm, R=0,5 mm

Cikkszám: MA3.100.04.04.05 AV X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám MA3.100.04.04.05 AV X800
EAN / GTIN 4069769199208
Gyártó száma AZ19X800
L-szám L23830 1179
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill AX végmaró
Teljes sugarú hornyok marása
w=1 mm, R=0,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 4,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 2,55 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (tűrés ±0,02)
  • ØDS = 3,8 mm