• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill MX inserto indicizzabile, filettatura UN, profilo completo, interno, filetti/pollici=4

Codice art.: M14.UN04.02 IM R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo M14.UN04.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196757
Codice del produttore AT7AX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filetti UN, profilo completo, interno
Filettature/pollici=4

Parametri tecnici:

  • w = 0,79 mm
  • h3 = 3,44 mm
  • S = 5,0 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • Ingranaggio/pollice = 4
  • b = 7,60 mm