plaquita perforable simmill MX, fresado de roscas UN, perfil completo, interior, roscas/pulg=4

Número de artículo: M14.UN04.02 IM R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M14.UN04.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196757
Número del fabricante AT7AX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de rosca UN, perfil completo, interior
Roscas/pulgada=4

Parámetros técnicos:

  • w = 0,79 mm
  • h3 = 3,44 mm
  • S = 5,0 mm
  • Número de filos de corte = 3
  • Engranaje/pulgada = 4
  • b = 7,60 mm