• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill MX Inserto indicizzabile, filettatura metrica ISO, profilo completo, esterno, P=5 mm

Codice art.: M14.MT50.02 EM R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo M14.MT50.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196450
Codice del produttore AQ6KX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di filettature metriche ISO, profilo pieno, esterno
P=5 mm

Parametri tecnici:

  • Numero di taglienti = 3
  • Passo (da) = 5,0 mm
  • R = 0,72 mm
  • h3 = 3,06 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm