• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Wendeschneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, außen, P=5 mm

Artikel-Nr.: M14.MT50.02 EM R X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M14.MT50.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196450
Herstellernummer AQ6KX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, außen
P=5 mm

Technische Parameter:

  • Anzahl Schneiden = 3
  • Steigung (von) = 5,0 mm
  • R = 0,72 mm
  • h3 = 3,06 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm