• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto indicizzabile simmill MX, fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smusso, larghezza nominale=4,15 mm, l=4,29 mm, t=1,97 mm

Codice art.: M14.4120.54 FR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo M14.4120.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769195330
Codice del produttore AKFUX800
Numero-L L23830 101367
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzato SIMTEK simmill MX
Fresatura di scanalature per anelli di sicurezza con smussatura
Larghezza nominale=4,15 mm, l=4,29 mm, t=1,97 mm

Parametri tecnici:

  • t = 1,97 mm
  • Numero di taglienti = 3
  • w = 4,29 mm (tolleranza -0,02)
  • R = 0,15 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 4,15 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • S = 4,9 mm