• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simmill MX Wendeschneidplatte, Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung, Nominal width=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm

Artikel-Nr.: M14.4120.54 FR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer M14.4120.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769195330
Herstellernummer AKFUX800
L-Nummer L23830 101367
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Wendeschneidplatte
Fräsen von Sicherungsringnuten mit Fasung
Nominal width=4,15 mm, w=4,29 mm, t=1,97 mm

Technische Parameter:

  • t = 1,97 mm
  • Anzahl Schneiden = 3
  • w = 4,29 mm (Toleranz -0,02)
  • R = 0,15 mm
  • Nutnennbreite = 4,15 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • S = 4,9 mm