Chiave dinamometrica 1″ 500 - 2500 Nm

Codice art.: M.200DB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1
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
Coppia massima 2.500 Nm
Quadro di manovra femmina 1 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo M.200DB
EAN / GTIN 3148510325033
Codice del produttore M.200DB
Numero-L L60130 78
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 4% del valore indicato
  • Due scale di lettura: Nm e lbf-ft
  • Comparatore di grande diametro
  • Segnale luminoso al raggiungimento della coppia di serraggio
  • Attacco cilindrico, diametro 30 mm
  • Numerato, fornito con certificato di taratura

Proprietà:

  • L [mm]: 724
  • Potenza [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Potenza [N.m]: 500 - 2500
  • Passo di misura [lbf.ft]: 100
  • Passo di misura [N.m]: 100
  • [kg]: 5.70