Momentový klíč 1″ 500 - 2500 Nm

Artiklové číslo: M.200DB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1
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
Maximální utahovací moment 2 500 Nm
Upínací 4hran 1 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo M.200DB
EAN / GTIN 3148510325033
Číslo výrobce M.200DB
L-číslo L60130 78
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 % indikované hodnoty
  • Dvě stupnice odečtu: Nm a lbf-ft
  • Velký průměr číselníku
  • Světelný signál při dosažení utahovacího momentu
  • Válcová přípojka, průměr 30 mm
  • Číslováno, dodáváno s kalibračním certifikátem

Charakteristika:

  • L [mm]: 724
  • Výkon [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Výkon [N.m]: 500 - 2500
  • Měřicí rozteč [lbf.ft]: 100
  • Měřicí rozteč [N.m]: 100
  • [kg]: 5,70