• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cavo di collegamento U-WAVE-T, per interfaccia Digimatic S1

Codice art.: L40010 16579
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo L40010 16579
EAN / GTIN 4946368853918
Codice del produttore 02AZG011
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • I dispositivi di misurazione sono collegati tramite una linea corta, collegata alla corrispondente ONDA U-T..
  • I modelli Da A a SF sono disponibili per selezionare il cavo giusto per il misuratore.

Proprietà:

  • Funzioni: 2. Cavo senza collegamento dell'interruttore a pedale
  • Nota: Linea dati DELL'ONDA U, dritta, per strumenti di misurazione con interfaccia Digimatic S1, ad esempio Per comparatore ID-C, ID-F.
  • Peso: 10g
  • Modello: SF