• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leva a tastatore, design orizzontale, albero 0,2 mm, 0,002 mm, 4/8 mm

Codice art.: L40010 11562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 21,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L40010 11562
EAN / GTIN 4946368676111
Codice del produttore 513-405-10A
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa è una leva tastatrice che ti offre i seguenti vantaggi. Longevità, sensibilità tattile e visibilità drasticamente aumentate Vetro d'orologio piatto e antiabbagliante, consente una facile lettura dei risultati di misurazione ingresso di polvere e olio Vetro d'orologio con rivestimento multiplo

Proprietà:

Gamma: 0,2 mm
Graduazione: 0.002
Funzioni: Set Plus
Pollici-Metrico: Metrico
Consegnato: In una scatola con stelo ø8/4 mm, stilo ø1/2/3 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello