• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto Tergsus Yellow L R

Codice art.: L01840 680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01840 680
EAN / GTIN 5036108201686
Codice del produttore A250YERL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanto robusto in pelle di capra con fettuccia a strappo di chiusura, dorso in cotone e dita rinforzate. Adatto all'utilizzo per applicazioni industriali leggere.

Proprietà:

  • Realizzato in pelle di capra durevole di alta qualità
  • Retro in cotone per traspirare
  • Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
  • Adatto per applicazioni industriali leggere
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Materiale:

Materiale: Pelle di capretto; Cotone; Poliestere; Elasticizzato;

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello