• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BUSSOLA PORTAINSERTI 1/4 Q - 1/4 HEX

Codice art.: L01780 2803
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L01780 2803
EAN / GTIN 4058546511210
Codice del produttore 4932493961
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Blocco a sfera per il fissaggio sicuro delle punte
  • Cromatura di alta qualità per una protezione affidabile contro la ruggine
  • registrazione di bit da 1/4″ per lavorare con le dimensioni di bit più comuni

Proprietà:

  • Supporto albero: 1/4 pollici esadecimali
  • Portautensile: 1/4 pollici quadrati