• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PACKOUT™ Cestino magnetico 10X20 CM

Codice art.: L00800 4791
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00800 4791
EAN / GTIN 4058546482527
Codice del produttore 4932493381
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per lo stoccaggio di viti, nastro adesivo e altre piccole parti
  • Cassette portaoggetti con divisori rimovibili e scomparti interni per un'ulteriore organizzazione
  • Adatte per essere appese alle piastre di montaggio a parete PACKOUT™
  • Le vaschette magnetiche possono essere attaccate anche a superfici metalliche grazie al retro magnetico
  • Costruzione in polimeri resistenti agli urti
  • Fanno parte del sistema di stoccaggio modulare PACKOUT™
  • Per riporre i portabit, bit, chiavi a bussola, viti, chiodi e altre piccole parti metalliche

Proprietà:

  • lunghezza: 20 cm
  • larghezza: 10 cm
  • Altezza: 4.5 cm
  • Contenuto: 1