Stilo 1,0 x 27,5 mm, carburo 651256

Codice art.: K651256
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo K651256
Codice del produttore K651256
Numero-L L40700 189
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Gli stili diritti vengono utilizzati per rilevare caratteristiche facilmente accessibili sulla superficie da misurare.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Codice, sistema di forma breve: 01-M2-R1-L27,5-ML20,5-SWC0,7-BS3
  • Lunghezza effettiva: 20,5
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,045 X 0,042 X 0,015 M
  • Articolo ITP n.: TH M2 010 03 027
  • Classe a norma DIN 5401: Classe 5
  • Palla ∅: 1
  • Materiale della sfera: Rubino
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Metallo duro
  • Articolo Qmark n.: TM2-1027-DS.7
  • Articolo Renishaw n.: A-5000-8663