JLS3 Base doppia 6 cassetti nero

Codice art.: JLS3-MBD6TBS
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
Parte descritta Articolo intero
Materiale Lamiera di acciaio
Colore nero
Larghezza complessiva Bg 1.449 mm
Profondità complessiva Tg 701 mm
Altezza complessiva Hg 840 mm
Con cassetti
Numero dei cassetti 6 pz.
Altezze frontali HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Larghezza utile cassetti BnS 1.296 mm
Profondità utile cassetti TnS 421 mm
Altezza utile dei cassetti HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Con ripiani no
Con maniglia no
Con vano laterale no
Con pannello forato no
Con ripiano estraibile no
Con ripiano
Con anta no
Predisposizione per il lucchetto no
Assistenza alla guida motorizzata no
Con protezione antiurto no
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Peso 124 kg
Dotato di assortimento di utensili no
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MBD6TBS
EAN / GTIN 3662424109126
Codice del produttore JLS3-MBD6TBS
Numero-L L60130 106304
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Chiusura centralizzata, serratura con chiave a snodo. Serratura sostituibile.
  • Dotato di 4 piedini girevoli per una finitura perfetta
  • Dimensioni complessive: L. 1449 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con la base rialzata JLS3-BASEMBD)

Proprietà:

  • 6 cassetti
  • 4 cassetti: Altezza 60 mm = 24 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto: altezza 130 mm = 6 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto: altezza 270 mm
  • Peso: 124 kg

Fornitura:

  • Fornito con 12 divisori per cassetti alti 60 mm e 4 divisori per cassetti alti 130 mm