JLS3 Armoire basse double 6 tiroirs noir

Réf.: JLS3-MBD6TBS
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
Pièce décrite article complet
Matériau tôles d’acier
Couleur noir
Largeur totale 1 449 mm
Profondeur totale 701 mm
Hauteur totale 840 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Hauteurs frontales 130 mm; 270 mm; 60 mm
Largeur utile des tiroirs 1 296 mm
Profondeur utile des tiroirs 421 mm
Hauteur utile de tiroir 130 mm; 270 mm; 60 mm
Avec tablette non
Avec poignée coulissante non
Avec compartiment latéral non
Avec panneau perforé non
Avec plateau coulissant non
Avec tablette oui
Avec porte non
Préparation pour cadenas non
Assistance au déplacement motorisée non
Avec protection antichocs non
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 124 kg
Avec assortiment d’outils non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article JLS3-MBD6TBS
EAN / GTIN 3662424109126
Réf. fabricant JLS3-MBD6TBS
Article hors catalogue L60130 106304
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Dimensions utiles du tiroir: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270mm
  • Verrouillage central, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable.
  • Equipé de 4 pieds pivotants pour une finition parfaite
  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm (H. 1015mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBD)

Caractéristique(s):

  • 6 TIROIRS
  • 4 tiroirs: hauteur 60mm = 24 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir: hauteur 130mm = 6 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir: hauteur 270mm
  • Poids: 124kg

Livraison:

  • Livré avec 12 séparateurs pour tiroirs de 60mm de haut et 4 séparateurs pour tiroirs de 130mm de haut