• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a bussola 3/8″ esagonale lunga 11 mm

Codice art.: J.11HLA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo J.11HLA
EAN / GTIN 3148510273914
Codice del produttore J.11HLA
Numero-L L60130 2996
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 17.3
  • d1 [mm]: 16.0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 10.5
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 53