Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV® zeshoekig profiel , SW 11 mm

Artikelnummer: J.11HLA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.11HLA
EAN/GTIN 3148510273914
Nummer fabrikant J.11HLA
L-nummer L60130 2996

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 10,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 53