Menghină cu șuruburi din oțel clasX GS 160/80

Cod articol.: GS16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu şurub
Deschidere max. a; b 160 mm
Descărcare max. 80 mm
Grosimea șinei glisante 7,5 mm
Lățime șine de glisare 16 mm
Forță de strângere max. F 5.000 N
Serie classiX
Denumirea producătorului Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru lemn; oțel
Cu placă de presiune da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol GS16
EAN / GTIN 4008158024608
Număr producător GS16
L-Număr L80070 122
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Cursă fixă și glisantă călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 80 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 16x7.5 mm
  • Anvergură aripă: 160 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune