{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza del nastro | 25 mm | |
| Lunghezza complessiva dello stelo | 280 mm | |
| ⌀ Apertura | 220 mm | |
| Lunghezza del nastro | 820 mm | |
| Materiale nastro | tessuto in gomma antiscivolo | |
| Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | |
| USP1 | 3× chiave a nastro |
| Codice articolo | GG6031 25/820 | |
| EAN / GTIN | 4069515045575 | |
| Codice del produttore | GG6031 25/820 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |