• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pacchetto speciale 5x sguainacavi a cricchetto

Codice art.: GG6016 8-13
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (11,89 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Universal n. 12
Lunghezza complessiva 124 mm
Per ⌀ cavo 8 mm - 13 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama
USP1 5× sguainacavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6016 8-13

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura cava di plastica, con lame. “Sguainatura facile nelle scatole di derivazione e distribuzione”. Lama con tagliente con rivestimento TiN per una maggiore durata.
Con lame per taglio circolare.

Fornitura:

5× sguainacavi a conchiglia n. art. 728050 dim. 8-13.