Formato convenienza, 5 pezzi, rotolo di tessuto abrasivo (A) robusto, altamente flessibile

Codice art.: GG5569 600
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 articoli (0,61 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 5 pz.
Lunghezza abrasivo 50.000 mm
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Rullo abrasivo
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 600 mesh
Per materiale legno
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5569 600
EAN / GTIN 4069515101219
Codice del produttore GG5569 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica.Massima capacità di asportazione e lunga durata.
Rotolo in pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello e dispenser di alta qualità.
Corrisponde al n. art. 556965.

Uso:

Ideale per metallo, legno e vernice.

Download & documenti

Prodotti correlati