• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 09T304

Codice art.: GG3932 09T304
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (3,97 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Imposta il prezzo 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT020
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli PF
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 330 mm/min
Contenuto 260086 HBT020
Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3932 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3932 09T304
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello