• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T308

Codice art.: GG3813 11T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7315-1
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AF
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260361 HB7315-1
Codice ISO Inserto DCGT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza G
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3813 11T308
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3813 11T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati