• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto DCGT per finitura 30 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T304

Codice art.: GG3811 11T304
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (8,30 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Imposta il prezzo 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7315-1
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AF
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260359 HB7315-1
Codice ISO Inserto DCGT 11T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza G
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3811 11T304
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3811 11T304
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello