• A surcharge was added to this item price.

Inserto di tornitura per lavorazione media (formato convenienza)

Codice art.: GG2741 3
Prezzo set 30 Articolo (15,29 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ausführung Schneidplatte neutral
Stechbreite w 3 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Sorte HB7020
Produktart Stechdrehplatte
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Inhalt 30 St.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2741 3
EAN / GTIN 4067263097600
Codice del produttore GG2741 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.