Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento girevole neutra 30 pezzi HBG25

Codice art.: GG2726 3
Prezzo set 30 Articolo (8,17 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione inserto neutro
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Contenuto 30 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2726 3
EAN / GTIN 4067263096740
Codice del produttore GG2726 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.