• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HBT130, Dim.: 09T304

Codice art.: GG2618 09T304
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (3,18 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli MF
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 220 mm/min
Contenuto 260086 HBT130
Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2618 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2618 09T304
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare