Fresa per spallamenti a 90° 20/3 mm

Codice art.: GG2124 20/3
Imposta il prezzo 5 Articolo (73,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Strategia di truciolatura: MTC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping
Strategia di truciolatura MTC
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 37 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
Angolo rampa αmax. 0,96 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 14,85 mm
Inserto adatto AP.. 1003..
Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2124 20/3
EAN / GTIN 4067263078968

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 215803 20/3.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript