• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Frese per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: GG2010 10
Prezzo set 10 Pieces (25,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 10 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 10 mm
Lunghezza codolo LS 48 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente Dc 10 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente Lc 24 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 42 grado
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 24 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
Lunghezza funzionale 24 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare; Fresatura a svasare (fresatura a tuffo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato Senza
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Profondità di taglio max. L2 10 mm; 24 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2010 10
EAN / GTIN 4067263119364
Codice del produttore GG2010 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
230
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo cilindrico in HMI estremamente conveniente per l’asportazione truciolo di acciai, anche inox. Dimensioni ed esecuzioni speciali non disponibili.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Come n. art. 202770.