{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | Master Steel | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0060 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo | 4 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Longitud de filo | 11 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa angular | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 38 grados | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular | 0,08 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 53,13 grados | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Letra de la forma, número de norma | N | |
| Procedimiento de mecanizado | Escuadrado; Fresado de avellanado (fresado por inmersión); Fresado de ranuras | |
| Anillo de color | color verde | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección fz | 2 | |
| Profundidad de corte máx. | 11 mm; 4 mm |
| Codice articolo | GG1057 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515046237 | |
| Codice del produttore | GG1057 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |