{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | TiAlN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 5 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 9 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 38 gradi | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,2 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,04 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 5 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,03 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Pro Steel | |
| Denominazione originale prodotto | HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Scostamento superiore | 0 mm | |
| Scostamento inferiore | -0,03 mm | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 gradi | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Caratteristica angolo dell’elica | es. irregolare | |
| Gruppo di applicazioni utensile | N | |
| Vorschub pro Zahn in | acciaio < 900 N/mm2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Diametro nominale dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro nominale dimensione inferiore | -0,03 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | set | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene |
| Codice articolo | GG1052 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197735676 | |
| Codice del produttore | GG1052 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |