• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura per HPC in HMI GARANT Master Steel SlotMachine (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1048 4
Prezzo set 5 articoli (48,32 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 5
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 42 grado
Classe di tolleranza d11
Profondità di taglio max. L2 4 mm; 8 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,2 mm
Materiale da taglio VHM
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Lubrorefrigerante
Numero pezzi 5 pz.
Serie Master Steel
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Classe di tolleranza attacco h6
Esecuzione del codolo HB
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Angolo di immersione 10 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Marchio di stampo, specifico del produttore NR
Passo dei taglienti Es. irregolare
Utilizzo per tipo di foro Fino a 2×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto set
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,25 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1048 4
EAN / GTIN 4067263134770
Codice del produttore GG1048 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione mediante substrato a grana ultrafinissima.
Avanzamento al dente fino a 0,1 mm con una profondità di massimo 2×D (nella scanalatura piena).
Come 205548.

Vantaggi:

La geometria dell’utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo aspetto rende l’utensile estremamente stabile grazie al suo nocciolo robusto. Angolo di penetrazione fino a 10° grazie a un’ampia posizione libera frontale.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Steel" Visualizza tutto