• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Modaflame Maglia FR T-shirt da donna a maniche lunghe, blu navy, L

Codice art.: FR808NVRL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FR808NVRL
EAN / GTIN 5036108501199
Codice del produttore FR808NVRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie alla sua struttura di alta qualità e ai materiali di prima classe, questa maglietta a maniche lunghe ignifuga e antistatica si distingue dalla concorrenza.

Proprietà:

  • Protezione dal calore radiante e da contatto
  • Certificato per la protezione contro gli schizzi di metallo fuso
  • Aperture di accesso laterali
  • Tasca per metro pieghevole
  • Abbottonatura con bottoni a pressione nascosti
  • Piega elastica sul retro per una maggiore libertà di movimento
  • Chiusura in chiusura a strappo sui polsini per una vestibilità sicura
  • tasca posteriore applicata
  • Tripla cucitura ribattuta per una durata extra lunga
  • Tasche per ginocchiere con regolazione in altezza per due possibilità di posizionamento
  • Cinturino per radio per agganciare facilmente il microfono
  • Tessuto classificato UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • 9 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • Adatto per l’uso in ambienti ATEX
  • CE-CAT III
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA