Giacca Bizflame Work+ FR blu navy M

Codice art.: FR609NARM
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
Codice articolo FR609NARM
EAN / GTIN 5036108434121
Codice del produttore FR609NARM
Numero-L L01840 114760
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca ignifuga e resistente agli agenti chimici è certificata secondo la norma EN13034 e offre un’eccellente protezione dagli agenti chimici e dalle fiamme.
  • È realizzato in tessuto di cotone trattato di alta qualità per garantire la massima durata.
  • Le caratteristiche includono una chiusura con bottoni a pressione e cerniera frontale senza parti metalliche.
  • Abbinabile ai pantaloni ignifughi e resistenti agli agenti chimici FR417

Proprietà:

  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA
  • Protezione dal calore radiante e da contatto
  • Certificato per la protezione contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca sul petto con bottone a pressione
  • COMODO ACCESSO LATERALE
  • Chiusura in chiusura a strappo sui polsini per una vestibilità sicura
  • colori contrastanti
  • Tripla cucitura ribattuta per una durata extra lunga
  • Cerniera in ottone resistente e durevole
  • Tasche per ginocchiere con regolazione in altezza per due possibilità di posizionamento
  • Cinturino per radio per agganciare facilmente il microfono
  • Nastro riflettente cucito e ignifugo, adatto al lavaggio industriale
  • Tessuto classificato UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Cerniera a doppio cursore per un utilizzo facile e veloce
  • 9 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • Tasca portacellulare
  • Adatto per l’uso in ambienti ATEX
  • CE-CAT III
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA