• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PW3 Modaflame Work HVO Classe 1 FR Pantaloni arancione/nero 30

Codice art.: FR451OBR30
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo FR451OBR30
EAN / GTIN 5036108499908
Codice del produttore FR451OBR30
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questi moderni pantaloni da lavoro antincendio ad alta visibilità in Inherent Modaflame offrono il massimo comfort.
  • Il tessuto di rinforzo resistente e ignifugo nei punti più soggetti a sfregamento e le triple cuciture continue garantiscono la massima durata.
  • I pantaloni sono dotati di tasche sulle ginocchia con apertura dall’alto e di una tasca sulla coscia facilmente accessibile e versatile per riporre in modo sicuro cellulare, chiavi e attrezzi.

Proprietà:

  • Le proprietà intrinseche di resistenza alla fiamma non diminuiscono con il lavaggio.
  • Pannelli rinforzati nelle zone soggette a maggiore usura per garantire la massima durata
  • Cuciture a triplo punto per una maggiore durata
  • Lunghezza delle gambe estensibile (da 31” a 33”)
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Due tasche posteriori applicate
  • Tasca porta regole
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Elastico laterale in vita per il massimo comfort
  • Nastro riflettente segmentato applicato a caldo per una maggiore visibilità
  • Tessuto con fattore di protezione solare UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • 8 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Tasche per ginocchiere con apertura superiore per un accesso facile e veloce
  • Innovativi inserti elasticizzati nelle zone chiave di movimento garantiscono comfort e flessibilità eccellenti.
  • Non magnetico - privo di nichel e ferro
  • Adatto per essere indossato in un ambiente ATEX
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo stile