Cordino singolo per 140 kg con assorbitore Black/Orange R

Codice art.: FP74K1R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo FP74K1R
EAN / GTIN 5036108327454
Codice del produttore FP74K1R
Numero-L L01840 589
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo cordino singolo ha un assorbitore, un gancio per impalcature e un moschettone. È testato per resistere a un utilizzatore di 140KG ed è lungo 180 cm compresi i connettori quando è completamente esteso.

Proprietà:

  • La fettuccia elasticizzata riduce il rischio di inciampare o impigliarsi
  • Apertura gancio ponteggio da 52 mm
  • Carico nominale massimo 140 kg
  • Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002 (140KG)
  • EN 362:2004

Materiale:

Materiale: Tessitura in poliestere; Lega di acciaio, trattata termicamente; Zinco;