• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Misuratore di forza digitale (esterno) FH 20K, Max N 20 kN, Divisione 10 N

Codice art.: FH 20K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Durata 12 h
Tempo di carica per batteria 4 h
Imballaggio Valigetta
Alimentazione Alimentazione a batteria
Visualizzazione es. digitale
Interfaccia Interfaccia RS232C
Accuratezza 0,5 %
Sovraccarico 150 %
Risoluzione 10 N
Memoria dei valori di misura 10
Unità scala kN
Valore di misura max. 20 kN
Materiale corpo plastica
Frequenza di misurazione interna 2.000 Hz
Tipo di prodotto misuratore di forze
Larghezza 230 mm
Altezza 36 mm
Peso totale 0,65 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo FH 20K
EAN / GTIN 4045761140561
Codice del produttore FH 20K
Numero-L L40250 2768
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Fornito con valigetta robusta
  • Unità di misura selezionabili: N, kN, kgf, tf
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Auto-Power-Off
  • Memoria interna fino a 10 valori
  • Pachetto di statistica: calcolo della media di (massima) 10 valori di misura memorizzati, come pure Min, Max, n

Proprietà:

  • Velocità di trasferimento al PC: circa 25 valori di misura al secondo
  • Precisione di misurazione: 0,5% du [Max]
  • Protezione contro i sovraccarichi: 150% di [Max]
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 230×66×36 mm
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 12 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 4 h
  • Occhielli e piastre di pressione inclusi nella fornitura
  • Lunghezza cavo: ca. 3 m