Misuratore di forza digitale con funzione Pass/Fail per la misurazione della forza di trazione e compressione

Codice art.: FE 10
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
Codice articolo FE 10
EAN / GTIN 4045761494091
Codice del produttore FE 10
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Display reversibile con retroilluminazione
  • Facile da usare, corpo ergonomico
  • Funzione Peak Hold per la registrazione del valore di picco o funzione di traccia per la visualizzazione continua della misurzione
  • Abbinabile a tutti i banchi di prova SAUTER fino a 1 kN
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Limite superiore e inferiore regolabili, in direzione di trazione e di spinta. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Unità selezionabili: N, kN, kgf, ozf, lbf
  • Composizione standard: come nell‘illustrazione
  • Fornito con valigetta robusta