• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia da tavolo FCE 6K2N: Portata 6000 g, divisione 2 g

Codice art.: FCE 6K2N
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo FCE 6K2N
EAN / GTIN 4045761202719
Codice del produttore FCE 6K2N
Numero-L L40250 605
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
  • Visualizzazione molto rapida: stabili risultati di pesata entro 3 s
  • Adatta come bilancia compatta per pacchi e lettere, particolarmente in spazi ridotti
  • Adatta come bilancia per l‘assortimento o di disbrigo ordini o semplice bilancia di controllo nel settore della produzione o delle spedizioni
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica, L×P 253×228 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 270×323×110 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
  • Peso netto 2,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C