• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut BF portamorsetti, acciaio, scanalatura convenzionale, D=25 mm, D1=58 mm

Codice art.: F10.SB25.80 ZB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo F10.SB25.80 ZB
EAN / GTIN 4069769176612
Codice del produttore ASCW
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut BF portamorsetti
Acciaio, scanalatura convenzionale
D=25 mm, D1=58 mm

Parametri tecnici:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATKH
  • Manicotto di ricambio = F10.1225.80 SB
  • Portamorsetto di ricambio = F10.05.80.12
  • SW = 23,0 mm
  • L1 = 114,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 80,0 mm