• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=25 mm, D1=58 mm

Artikelnummer: F10.SB25.80 ZB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer F10.SB25.80 ZB
EAN/GTIN 4069769176612
Nummer fabrikant ASCW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 25 mm, D1 = 58 mm

Technische parameters:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKH
  • Vervangende huls = F10.1225.80 SB
  • Vervangende klemhouder = F10.05.80.12
  • SW = 23,0 mm
  • L1 = 114,0 mm
  • f = 8,85 mm
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 80,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan